詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WW-10

品名 : T10x150mm [Torx]T型レンチ

仕様

サイズ T10 全長 150mm
軸長 130mm ハンドル幅 93mm
材質 クロムバナジウム鋼 重量 50g
1000V絶縁
改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現しました。
耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA573WW-10 T10x150mm [Torx]T型レンチ
EA573WW-15 T15x150mm [Torx]T型レンチ
EA573WW-20 T20x150mm [Torx]T型レンチ
EA573WW-25 T25x150mm [Torx]T型レンチ
EA573WW-30 T30x200mm [Torx]T型レンチ
EA573WW-40 T40x200mm [Torx]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現しました。
  • 先形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top