品番 : EA575-51
品名 : 190- 740mm 打診棒(カボチャ玉)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01127 |
---|---|---|---|
叩かずモルタル・タイル表面を滑らせ、反響音で剥離を診断します。 | |||
先端球径 | 20mm(異型球) | 有効サイズ | 190~740mm |
重量 | 約110g | 球材質 | スチール |
異型球の為、音が大きく聞こえます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575-51 190- 740mm 打診棒(カボチャ玉) |
EA575-52 240-1190mm 打診棒(カボチャ玉) |
EA575-53 270-1530mm 打診棒(カボチャ玉) |
EA575-54 320-2030mm 打診棒(カボチャ玉) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)