詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575AA

品名 : ホビーホッチキス

かるい力で打ち込み(タッキング)できます

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 TG-H
ニードルサイズ 12×8mm サイズ 151(L)×25(W)×131(H)mm
針装填数 100本 針装填方法 マガジンスライド方式
材質 スチール 重量 210g
付属品 替針×400本、リムーバー
木に打てるホッチキス
本体下部に打ち込み箇所からの距離が測れる目盛り付き
打ち込み専用のため、通常のホッチキスのような紙綴じはできません。
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/24 01:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1808ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top