品番 : EA575AA-1
品名 : EA575AA タッカ針(2000本)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | 1208F |
|---|---|---|---|
| サイズ | 12×8mm(1本あたり) | 1連接着本数 | 100本 |
| 入数 | 2000本入り | ||
| EA575AA用替針 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/24 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575AA : ホビーホッチキス |
