品番 : EA575BA-1
品名 : 450g /310mm 無反動ハンマー(黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
打撃力はそのままで軽量に仕上げたハンマーです
仕様
| 軽量タイプ | |||
| 全長 | 310mm | 材質 | 柄:ファイバーグラス、 頭:耐損傷ソフトビニール |
|---|---|---|---|
| 打撃力40%アップ | |||
| 頭径 | 40mm | 頭重量 | 450g |
| カラー | イエロー | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BA-1 450g /310mm 無反動ハンマー(黄) |
| EA575BA-2 450g /310mm 無反動ハンマー(赤) |

