品番 : EA575BB-1
品名 : 0.45kg/300mm 無反動ハンマー(ソフトフェイス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手袋をはめての使用でも滑りにくいグリップ
仕様
材質 | 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) | 打撃面 | ポリマー樹脂 |
---|---|---|---|
頭径 | 41mm | 頭重量 | 450g |
全長 | 300mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,230 円(税抜)/ 7,953 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575BB-1 0.45kg/300mm 無反動ハンマー(ソフトフェイス) |
EA575BB-2 0.90kg/313mm 無反動ハンマー(ソフトフェイス) |
EA575BB-3 1.35kg/353mm 無反動ハンマー(ソフトフェイス) |
EA575BB-4 1.80kg/390mm 無反動ハンマー(ソフトフェイス) |