詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BE-2

品名 : 900g/31x355mm 両頭ハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
滑りにくいエルゴグリップ付

仕様

材質 頭:炭素鋼、
柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全長 355mm
頭径 31mm 頭重量 900g
●ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。●周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

6,960 (税抜)/ 7,656 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/11 00:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA575WM-1
  • 品番

    EA575WM-1

  • コメント

    メーカー違い。頭径:36mm,全長:300mm

バリエーション一覧
EA575BE-2 900g/31x355mm 両頭ハンマー
EA575BE-3 1350g/33x355mm 両頭ハンマー
EA575BE-4 1800g/35x355mm 両頭ハンマー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top