詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BG-13

品名 : 4.5kg/766mm 大ハンマー(軟鋼/スチール芯入り)

仕様

頭重量 4.5kg 頭径 64mm
全長 766mm 材質 ヘッド:特殊鋼
グリップ:ゴム
硬度 30~35HRC 使用可能温度 -10~50℃
打撃面への損傷を防ぎ、自動車、地上鉱山、鉄道、金属加工、農業などに最適です。
「壊れない」独自のハンドル構造
・6本のバネ鋼棒を内蔵: ハンドルの芯にスチール棒を通し、ヘッドを鋼製プレートでロック。「ヘッドが抜ける」「柄が折れる」といった事故を物理的に防ぎます。
・耐久性: 最も負荷がかかる首元が強化されており、過酷な打撃作業でも長寿命を誇ります。
「ソフトフェイス」による表面保護
・硬度を調整: ヘッドには鍛造・焼入れを施した後、焼き戻し処理を行い、硬度を30~35HRC(一般的な鉄製ハンマーより柔らかめ)に設定しています。
・対象物を守る: 打撃面が相手材よりも適度に柔らかいため、金属の表面や部品を傷つけたり、火花が散ったりするのを抑えたい作業に最適です。
作業者の負担を抑える設計
・疲労軽減: 人間工学に基づいたゴム製グリップが、重作業特有の激しい振動を吸収。長時間の使用でも手が痺れにくく、快適に作業できます。
国際的な安全規格(BS876、ANSI、SANS387:2014)に準拠しています。
追加説明
カタログ価格

21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/11 02:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA575BG-11 2.7kg/757mm 大ハンマー(軟鋼/スチール芯入り)
EA575BG-12 3.6kg/762mm 大ハンマー(軟鋼/スチール芯入り)
EA575BG-13 4.5kg/766mm 大ハンマー(軟鋼/スチール芯入り)
EA575BG-14 5.4kg/770mm 大ハンマー(軟鋼/スチール芯入り)
EA575BG-15 6.3kg/928mm 大ハンマー(軟鋼/スチール芯入り)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top