品番 : EA575BG-31
品名 : 0.9kg/280mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
仕様
| 頭重量 | 0.9kg | 頭径 | 31mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 280mm | 材質 | ヘッド:特殊鋼 ハンドル:グラスファイバー |
| 硬度 | 50~58HRC | ||
| 冷間チゼル、コンクリートチゼル、レンガボルスターの打撃、杭の打ち込み、鉄筋の地面への埋め込み、コンクリート床の貫通などに使用されます。 | |||
| 圧倒的な耐久性と強度 ・高品質なヘッド: 特殊鋼を鍛造し、50~58HRCの硬度に誘導焼入れを施しているため、非常に頑丈です。 ・欠け防止: 打撃面は適切に研磨され、エッジに面取り加工が施されているため、激しい使用でもヘッドが欠けにくい。 ・強固な接合: ヘッドとハンドルは強力なエポキシ接着剤で固定されており、過酷な作業でも外れる心配がありません。 |
|||
| 作業負担を軽減するハンドル構造 ・衝撃吸収: ポリプロピレン製ジャケットと滑り止めのTPRグリップにより、振動と衝撃を大幅にカットします。 ・オーバーストライク保護: ネック部分を25%広く設計し、空振りによるハンドルの損傷を防ぎます。 ・軽量かつ頑丈: ファイバーグラス製の二重射出成形により、軽さとタフさを両立しています。 |
|||
| 国際的な安全規格(BS 876、ASME B107.400-2018)に準拠しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/30 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BG-31 0.9kg/280mm 両頭ハンマー(ショートハンドル) |
| EA575BG-32 1.3kg/280mm 両頭ハンマー(ショートハンドル) |
