詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BK-2

品名 : 3.6kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないラバーグリップ付

仕様

材質 頭:炭素工具鋼(焼入)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 頭径 48mm
頭重量 3.6kg 全長 815mm
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/16 01:48現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA575BK-2A
  • 品番

    EA575BK-2A

  • コメント

    変更点:グリップ形状

バリエーション一覧
EA575BK-1 2.7kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-1A 2.7kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-2 3.6kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-2A 3.6kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-3 4.5kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-4 5.4kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-5 7.2kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-5A 7.2kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-6 9.0kg/915mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top