品番 : EA575BP-35
品名 : 64mm ハンマーヘッド(黄/エクストラハード)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 適合品番 | EA575BR-24 EA575BM-64 旧EA575BR-14用 |
頭径 | 64mm |
|---|---|---|---|
| 硬さ | エクストラハード | カラー | イエロー |
| ヘッドはねじ込み式で交換は容易です。 | |||
| 材質 | ナイロン | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/13 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BP-32 64mm ハンマーヘッド(茶/ソフト) |
| EA575BP-35 64mm ハンマーヘッド(黄/エクストラハード) |
