品番 : EA575BZ-1
品名 : 4.5kg/ 850mm 絶縁ハンドル大ハンマー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全重量(g) | 4500 | 頭径(mm) | 64 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 850 | 材質 | 頭:炭素鋼 ハンドル:ポリファイバー |
| 使用電圧 | AC1000V/DC1500V以下 | ||
| 通電中のケーブルの近くで作業する際に最適 | |||
| 打撃の威力を最大限に高める頑丈なハンマー | |||
| 硬化・焼き戻しされた炭素鋼ヘッド | |||
| 耐久性の高いポリファイバーハンドルと炭素鋼ヘッドは樹脂で接着されており、耐久性と柔軟性が高く外れないので安全です。 | |||
| ポリファイバー ハンドル:合成繊維 (多くの場合、さまざまなプラスチックまたはポリマー) の混合物から作られ、製品の強度、柔軟性、耐衝撃性が向上します。 | |||
| 滑り止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0110ページ 0221ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BZ-1 4.5kg/ 850mm 絶縁ハンドル大ハンマー |
| EA575BZ-2 6.3kg/ 850mm 絶縁ハンドル大ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大

