詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575EB-2

品名 : 900g/38mm ボールピンハンマー(スチール芯入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ヘッドとハンドル内にスチール芯が入っており、重ね打ちしても壊れません。
材質 頭:スチール、柄:スチール(ゴムグリップ付) 頭重量 900g
サイズ 頭径:38mm
全長:340mm
追加説明
カタログ価格

7,650 (税抜)/ 8,415 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/17 00:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA575BY-2
  • 品番

    EA575BY-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA575EB-1 675g/32mm ボールピンハンマー(スチール芯入)
EA575EB-2 900g/38mm ボールピンハンマー(スチール芯入)
EA575EB-3 1125g/45mm ボールピンハンマー(スチール芯入)
ウェブカタログ画像
  • 内部にスチール芯入りで頑丈です

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top