品番 : EA575EY-1
品名 : 740g/51mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。 | |||
| 材質 | 頭:ポリウレタン 柄:ポリウレタン |
重量 | 740g |
|---|---|---|---|
| サイズ | 頭径:51mm 全長:324mm |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/24 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575EY-1 740g/51mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575EY-2 1280g/57mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575EY-3 1500g/70mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575EY-11 2.49kg/70mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |

