品番 : EA575HA-3
品名 : 640g/50mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
タイル貼り、家具の組立、ドア調整作業に最適です
仕様
材質 | 頭:プラスチック、 柄:木製、 ホルダー:アルミ鋳物 |
硬さ | ソフトヘッド |
---|---|---|---|
頭径 | 50mm | 全重量 | 640g |
全長 | 350mm | ヘッド交換方法 | ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 |
ヘッド交換式ハンマー | |||
タイル貼り、家具の組立、ドア調整作業に最適です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,870 円(税抜)/ 9,757 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 04:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575HA-2 380g/40mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B) |
EA575HA-3 640g/50mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B) |
EA575HA-4 880g/60mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA575HH-3 : 50mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト) |
オプション | EA575HH-23 : 50mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード) |
オプション | EA575HH-33 : 50mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード) |
部品 | EA575HH-73 : 310mm ハンマー・木柄(50mm用) |