詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HB-23

品名 : 1190g/50mm ハンマー(エラストマ・ソフト/ファイバーG・H)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
タイル貼り、家具の組立、ドア調整作業に最適です

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3701.050
商品名 SIMPLEXソフトハンマー 頭径 50mm
頭長 135mm 全長 330mm
全重量 1190g 材質 頭:TPE(熱可塑性エラストマー)、
柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)、
ホルダー:強化鋳鉄
硬さ ソフトヘッド 用途 タイル張り、歯車の取り外し、家具の組立、窓やドアの取付など
ヘッド交換方法 ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
ヘッド交換式ハンマー
タイル貼り、家具の組立、ドア調整作業に最適です
追加説明
カタログ価格

6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 17:38現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA575H-73
  • 品番

    EA575H-73

  • コメント

    変更点:全長、重量、硬さ等

バリエーション一覧
EA575HB-23 1190g/50mm ハンマー(エラストマ・ソフト/ファイバーG・H)
EA575HB-24 1710g/60mm ハンマー(エラストマ・ソフト/ファイバーG・H)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top