品番 : EA575HE-3
品名 : 430g/30mm 無反動ハンマー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
衝撃を吸収して反動なしで強力な打撃力を生み出します
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3366.030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SUPERCRAFTソフトハンマー | 硬さ | ハードヘッド |
| 材質 | 頭:ナイロン、柄:ヒッコリー | 頭径 | 30mm |
| 全長 | 330mm | 全重量 | 430g |
| ヘッド交換方法 | ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。 | ||
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 衝撃を吸収して反動なしで強力な打撃力を生み出します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HE-53 : 300mm ハンマー用木柄 |
ウェブカタログ画像
拡大

