詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575VB-27

品名 : 900g ボールピンハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

頭重量(g) 900 頭径(mm) 34
全長(mm) 400 材質 頭:高炭素鋼
柄:木製
錆を防止するパウダーコート仕上げ
追加説明
カタログ価格

6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 09:35現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA683PK-13
  • 品番

    EA683PK-13

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA575VB-21 115g ボールピンハンマー
EA575VB-22 225g ボールピンハンマー
EA575VB-23 340g ボールピンハンマー
EA575VB-24 450g ボールピンハンマー
EA575VB-25 570g ボールピンハンマー
EA575VB-26 680g ボールピンハンマー
EA575VB-27 900g ボールピンハンマー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top