品番 : EA575VB-32
品名 : [EA575VB-22用] 317mm 木柄
仕様
| 適合品番 | EA575VB-22 | 全長 | 317mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 木製 | 用途 | EA575VB-22用の柄 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575VB-22 : 225g ボールピンハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
