詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WB-12

品名 : 390g/25x210mm ネイルハンマー(ギザ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00201
型 釘抜型 打撃面 ギザ付
全長 210mm 頭長 116mm
頭径 25mm 全重量 390g
材質 頭:炭素工具鋼(焼入)
柄:鋼管(ゴムグリップ付)
落下防止用の取付穴付
現場で使いやすいポケットサイズ
叩きやすい首の長い仮枠鎚の頭を使用
追加説明
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0118ページ

代替品

EA575WB-11
  • 品番

    EA575WB-11

  • コメント

    打撃面:スムース

バリエーション一覧
EA575WB-11 390g/25x210mm ネイルハンマー(スムース)
EA575WB-12 390g/25x210mm ネイルハンマー(ギザ付)
ウェブカタログ画像
  • ギザ付面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top