詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WF-2

品名 : 200g/600mm テストハンマー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/01/11 ●硬さ 誤:HRC55~60 正:44~50(No.55 9032)

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 TH-46
用途 電車・バス・車の点検に 硬さ HRC44~50°
頭径 17mm 頭重量 200g
全長 600mm 全重量 360g
追加説明
カタログ価格

2,930 (税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 01:06現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA575WE-1 100g/380mm テストハンマー
EA575WE-2 200g/420mm テストハンマー
EA575WE-3 350g/450mm テストハンマー
EA575WF-1 100g/600mm テストハンマー
EA575WF-2 200g/600mm テストハンマー
EA575WG-2 200g/900mm テストハンマー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top