詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WH-22

品名 : 250g/600mm テストハンマー(0.25ポンド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 UDHT-26
全重量(g) 250 頭径 長さ:95mm
厚み:16mm
全長 600mm
車や機械の点検作業に
追加説明
カタログ価格

2,570 (税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 12:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA575WE-12
バリエーション一覧
EA575WH-21 160g/380mm テストハンマー(0.25ポンド)
EA575WH-22 250g/600mm テストハンマー(0.25ポンド)
EA575WH-31 290g/420mm テストハンマー(0.5ポンド)
EA575WH-32 350g/600mm テストハンマー(0.5ポンド)
EA575WH-33 420g/900mm テストハンマー(0.5ポンド)
ウェブカタログ画像
※画像はEA575WH-31です。
  • ※画像はEA575WH-31です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top