詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WT-307

品名 : φ 74mm/4100g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 OS-80G
用途 機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に 全長 880mm
頭径 74mm ヘッド長 221mm
頭重量 3.2kg 全重量 4.1kg
材質 頭:ナイロン
柄:ファイバーグラス
鋼球:スチールショット
ロールピン:炭素鋼
クサビ:グラスファイバー
グリップ:塩化ビニル
接着剤:エポキシン系接着剤、シアノアクリレート系接着剤
使用温度 -10~50℃
強打撃用
ショックレス構造
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少
ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。
替えヘッド:EA575WT-327
<使用上の注意>
過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。
追加説明
カタログ価格

38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 16:34現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA575HK-1
  • 品番

    EA575HK-1

  • コメント

    φ80mm/4.0kg/880mm 無反動

バリエーション一覧
EA575WT-307 φ 74mm/4100g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575WT-308 φ 84mm/5000g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575WT-309 φ 94mm/6000g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像
画像はEA575WT-308です。
  • 画像はEA575WT-308です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top