品番 : EA575WT-310
品名 : φ108mm/7100g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OS-110G |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に | 全長 | 910mm |
| 頭径 | 108mm | ヘッド長 | 233mm |
| 頭重量 | 6.1kg | 全重量 | 7.1kg |
| 材質 | 頭:ナイロン 柄:ファイバーグラス 鋼球:スチールショット ロールピン:炭素鋼 クサビ:グラスファイバー グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシン系接着剤、シアノアクリレート系接着剤 |
使用温度 | -10~50℃ |
| 強打撃用 | |||
| ショックレス構造 | |||
| グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少 | |||
| ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。 | |||
| 替えヘッド:EA575WT-330 | |||
| <使用上の注意> 過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,600 円(税抜)/ 82,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 01:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WT-307 φ 74mm/4100g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575WT-308 φ 84mm/5000g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575WT-309 φ 94mm/6000g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575WT-330 : φ108mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |

