詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WT-324

品名 : φ51mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 OS-50W
サイズ(mm) W1:φ51、W2:φ51、W3:φ45、H1:41、H2:17 ロールピンサイズ φ5×51mm
材質 ポリエチレン
付属品 ロールピン×1本
EA575WT-304用交換ヘッド
追加説明
カタログ価格

3,750 (税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/25 00:20現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA575WT-321 φ32mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-322 φ38mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-323 φ43mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-324 φ51mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-325 φ53mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-341 φ32mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-342 φ38mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-343 φ43mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-344 φ51mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
ウェブカタログ画像
  • ロールピン付き

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top