品番 : EA575WV-29
品名 : φ53mm/5200g 鉛ハンマー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | NH-100 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に | 全長 | 900mm |
| 頭径 | 53mm | ヘッド長 | 146mm |
| 頭重量 | 4.6kg | 全重量 | 5.2kg |
| 材質 | 頭:鉛、柄:木、クサビ:アルミダイカスト(ADC12) | ヘッド硬度 | HRL 55° |
| 鉛は柔らかく重いので対象物に傷をつけずに強打でき、打撃力の調整がしやすいハンマーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/16 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WV-27 φ48mm/2900g 鉛ハンマー |
| EA575WV-28 φ51mm/4500g 鉛ハンマー |
| EA575WV-29 φ53mm/5200g 鉛ハンマー |
| EA575WV-30 φ57mm/6400g 鉛ハンマー |
