詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YG-6

品名 : φ26x360mm 先切ハンマー(ブロンズヘッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 80317
全長 360mm ヘッド径 φ26mm
ヘッド長 110mm ヘッド重量 225g
重量 330g 材質 炭素工具鋼
木柄
追加説明
カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 14:45現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA575YG-2
  • 品番

    EA575YG-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA575YG-6 φ26x360mm 先切ハンマー(ブロンズヘッド)
EA575YG-8 φ29x360mm 先切ハンマー(ブロンズヘッド)
ウェブカタログ画像
※画像はEA575YG-7です。
  • ※画像はEA575YG-7です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top