品番 : EA576H-10A
品名 : 10mm 革ポンチ
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | PU10 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに | 内径 | 10mm |
| 全長 | 90mm | 材質 | S45C |
| ローレット加工 | |||
| 長期間使用しても刃先が欠けません。 | |||
| 腰が強く曲がりません。 | |||
| 打刻してありますので寸法を間違いません。 | |||
| 刃先が摩耗すれば研磨して再度使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/15 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0574ページ 2093ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576MP-50 : 4-15mm ハトメパンチセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
