品番 : EA576HC-5
品名 : 5.0-13.0mm/5本組 革ポンチ
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SPF5 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 5本組 | 先端径 | 5・6・8・9・13mm |
| 全長 | 96~100mm | 材質 | S45C |
| 総重量 | 282g | ||
| ベルト、革、ビニール、上、ゴム、薄板などに | |||
| ローレット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0574ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576HC-5 5.0-13.0mm/5本組 革ポンチ |
| EA576HC-8 3.0-10.0mm/8本組 革ポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
