品番 : EA576LD-12A
品名 : 12mm ハトメパンチ
仕様
| 適合内径 | 12mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1191g | ||
| ハトメ(EA576LE-12)用パンチ ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576LD-7 7mm ハトメパンチ |
| EA576LD-10A 10mm ハトメパンチ |
| EA576LD-12A 12mm ハトメパンチ |
| EA576LD-14A 14mm ハトメパンチ |
| EA576LD-16A 16mm ハトメパンチ |
| EA576LD-19A 19mm ハトメパンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA576LE-12 : 12mm 真鍮ハトメ・強力爪付(8組) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
