品番 : EA576LE-10
品名 : 10mm 真鍮ハトメ・強力爪付(8組)
仕様
| 内径 | 10mm | 外径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 適用厚さ | 6.3mm | 材質 | 真鍮 |
| 入数 | 8組 | ||
| ツメ付きの為、強力にかしめられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576LE-7 7mm 真鍮ハトメ・強力爪付(8組) |
| EA576LE-10 10mm 真鍮ハトメ・強力爪付(8組) |
| EA576LE-12 12mm 真鍮ハトメ・強力爪付(8組) |
| EA576LE-14 14mm 真鍮ハトメ・強力爪付(4組) |
| EA576LE-16 16mm 真鍮ハトメ・強力爪付(4組) |
| EA576LE-19 19mm 真鍮ハトメ・強力爪付(4組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576LD-10A : 10mm ハトメパンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
