詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576LS-21B

品名 : 5/8"(15.9mm) ホック(真鍮製/10組)

仕様

材質 真鍮(ニッケルメッキ) ホック径 5/8”(15.8mm)
重量 35g 入数 10組
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:43現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2093ページ
バリエーション一覧
EA576LS-11 1/2"(12.7mm) ホック(真鍮製/100組)
EA576LS-11B 1/2"(12.7mm) ホック(真鍮製/10組)
EA576LS-12 1/2"(12.7mm) ホック(スチール製/100組)
EA576LS-12B 1/2"(12.7mm) ホック(スチール製/10組)
EA576LS-21 5/8"(15.8mm) ホック(真鍮製/100組)
EA576LS-21B 5/8"(15.9mm) ホック(真鍮製/10組)
EA576LS-22 5/8"(15.9mm) ホック(ステンレス製/100組)
EA576LS-22B 5/8"(15.9mm) ホック(ステンレス製/10組)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top