品番 : EA576MA-1A
品名 : 12mm 両面ハトメパンチ
仕様
| <セット内容> | 両面ハトメパンチ 穴あけポンチ ポンチ用下敷き ハトメ(アルミ製):10組 |
適用ハトメ内径 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 255mm | ||
| 両面ハトメの取付け作業に必要な工具が揃ったパンチセット | |||
| ベルト・バッグ・レザー類などの補修、アクセントに シート、幌、テントの穴の補修、補強に ビニールハウスの穴の補修、補強に |
|||
| 【替ハトメ】 EA576MH-12、EA576ML-3 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MA-0 10mm 両面ハトメパンチ |
| EA576MA-1A 12mm 両面ハトメパンチ |
| EA576MA-2A 15mm 両面ハトメパンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576MH-12 : 12mm 両面ハトメ(アルミ製/20組) |
| オプション | EA576ML-3 : 12mm 両面ハトメ(アルミ製/100組) |
ウェブカタログ画像
拡大
