詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MB-212

品名 : 12mm 両面ハトメパンチ用交換コマ

仕様

適用ハトメ内径 12mm 材質 快削鋼
コマ交換式本体(EA576MB-112A)の、両面ハトメ用交換コマ
プライヤー・パンチへの取り付けも簡単
簡単なコマの交換だけで、広がる用途
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 02:12現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2092ページ
バリエーション一覧
EA576MB-204 4mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
EA576MB-205 5mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
EA576MB-207 7mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
EA576MB-208 8mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
EA576MB-210 10mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
EA576MB-212 12mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
EA576MB-215 15mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top