品番 : EA576MB-3
品名 : 5 , 7mm ハトメパンチ
仕様
| 〈セット内容〉 | 5mm・7mm兼用ハトメパンチ 5mmハトメ×100個 7mmハトメ×50個 |
適用ハトメ内径 | 5mm・7mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | ハトメ玉材質 | スチール、真鍮メッキ |
| 5mm径・7mm径、2種類の大きさのハトメの取付けが可能なパンチセット | |||
| ・布や厚紙、ビニールなどの補修、補強、製作に ・書類とじ、文具、バッグ、靴などに |
|||
| 【替ハトメ】 5mm:EA576MG-4 7mm:EA576MG-7 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/04 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576MG-4 : 5mm ハトメ(真鍮メッキ製/100個) |
| オプション | EA576MG-7 : 7mm ハトメ(真鍮メッキ製/50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
