品番 : EA576MG-4
品名 : 5mm ハトメ(真鍮メッキ製/100個)
仕様
| 内径 | 5mm | 適用厚 | 2mmまで |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮メッキ | 重量 | 20g |
| 入数 | 100個 | ||
| 布、厚紙、ビニールなどの補修・補強・製作に。真鍮メッキハトメ | |||
| 【使用例】 ・靴ひもの穴の補強に ・紙バッグなどの穴の補強に ・オリジナルファイルなどの表紙作りに |
|||
| ※ハトメパンチは下記の【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 337 (2026/11/04 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MG-4 5mm ハトメ(真鍮メッキ製/100個) |
| EA576MG-7 7mm ハトメ(真鍮メッキ製/50個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576MB-3 : 5 , 7mm ハトメパンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
