品番 : EA576ME-2
品名 : 4.5mm ハトメ(真鍮/250個入)
仕様
| 内径 | 4.5mm | 適用厚 | 4.5mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 7.5mm | 材質 | 真鍮 |
| 入数 | 250個 | ||
| ハトメパンチは5㎜用(EA576MB-105等)で使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/08 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576ME-1 4.5mm ハトメ(ニッケルメッキ/250個入) |
| EA576ME-2 4.5mm ハトメ(真鍮/250個入) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576MB-105 : 5mm 両面ハトメパンチセット |
ウェブカタログ画像
拡大
