品番 : EA576MF-4
品名 : 9.5mm ハトメ(真鍮/24組)
仕様
| 材質 | 真鍮 | 内径 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 24組 | オス | 内径:3/8”(9.5mm)、外径:20.5mm、高さ:6.5mm |
| メス | 内径:11.5、外径:21.0mm、厚み:1.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MF-4 9.5mm ハトメ(真鍮/24組) |
| EA576MF-6 12.7mm ハトメ(真鍮/24組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576MD-4 : 9.5mm ハトメパンチセット |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA576MF-6です。
