品番 : EA576ML-11
品名 : 8mm 両面ハトメ(真鍮製/200組)
仕様
| 内径 | 8mm | 番手 | #22 |
|---|---|---|---|
| 適用厚 | 2.5㎜ | 材質 | 真鍮(H-3100) |
| 入数 | 200組 | ||
| 袋物・カーテン・服飾などの穴の補修、補強、アクセントに | |||
| 強度に優れる真鍮製 | |||
| 両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり | |||
| ※ハトメパンチは下記の【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/04 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576ML-10 7mm 両面ハトメ(真鍮製/300組) |
| EA576ML-11 8mm 両面ハトメ(真鍮製/200組) |
| EA576ML-12 10mm 両面ハトメ(真鍮製/200組) |
| EA576ML-13 12mm 両面ハトメ(真鍮製/100組) |
| EA576ML-14 15mm 両面ハトメ(真鍮製/50組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576MA-12 : 8mm 両面ハトメパンチ |
| 本体 | EA576MW : 8-15mm ハトメパンチ・プレス |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
