品番 : EA576MP-15
品名 : 15mm ハトメパンチセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/05/10 SUSのハトメにはEA576MA-23が必要です。(No.53 9013)
仕様
<セット内容> | |||
ハトメパンチ | |||
下穴用ポンチ | |||
ハトメ(アルミ製):10組 | |||
ハトメ(真鍮製):10組 | |||
ハトメ(ステンレス製):10組 | |||
内径 | 15mm | プラスチックケースサイズ | 210×120×45mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 16:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA576MP-10 10mm ハトメパンチセット |
EA576MP-12 12mm ハトメパンチセット |
EA576MP-15 15mm ハトメパンチセット |