詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MR-63

品名 : 13mm 特大カシメピン(真鍮メッキ/20組)

仕様

頭径 13mm 足長 13mm
適用カシメサイズ 5.0~7.5mm迄 材質 鉄製+真鍮メッキ
入数 20組
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
追加説明
カタログ価格

760 円(税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/30 01:03現在)

商品入数 20 販売単位 PK
カタログページ 2093ページ
バリエーション一覧
EA576MR-55 9mm/ 8.5mm 大カシメピン(鉄・真鍮メッキ/30組
EA576MR-56 9mm/11.5mm 大カシメピン(鉄・真鍮メッキ/30組
EA576MR-63 13mm 特大カシメピン(真鍮メッキ/20組)
ウェブカタログ画像
  • A:13mm     B:13mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top