品番 : EA576MY-11
品名 : 13mm リングホック(真鍮/10組)
仕様
| リングホック頭径 | 13mm | 厚み | 3.0mmまで |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 入数 | 10組 |
| ジーンズ・バッグのボタンなどに | |||
| 厚みのあるジーンズ生地にもしっかり固定でき、ワンポイントアクセントにも便利です。 | |||
| メッキ仕上げで装飾性に優れています。 | |||
| 4パーツ1組です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/08 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2093ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MY-11 13mm リングホック(真鍮/10組) |
| EA576MY-21 15mm リングホック(真鍮/10組) |
ウェブカタログ画像
拡大
