詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MY-32

品名 : 15mm リングホック(真鍮・黒ニッケルメッキ/10組)

仕様

リングホック頭径 15mm 厚み 3.0mmまで
材質 真鍮+黒ニッケルメッキ 入数 10組
ジーンズ・バッグのボタンなどに
厚みのあるジーンズ生地にもしっかり固定でき、ワンポイントアクセントにも便利です。
メッキ仕上げで装飾性に優れています。
4パーツ1組です。
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/15 17:44現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2093ページ
バリエーション一覧
EA576MY-31 13mm リングホック(真鍮・黒ニッケルメッキ/10組)
EA576MY-32 15mm リングホック(真鍮・黒ニッケルメッキ/10組)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top