品番 : EA576MY-6
品名 : [EA576MY-1用] 交換コマ(13mm)
仕様
| 対応サイズ | 頭径13mm用 | 材質 | 快削鋼 |
|---|---|---|---|
| 付属品 | 抜き棒 | ||
| コマ交換式本体(EA576MY-1)のリングホック用交換コマ | |||
| プライヤー本体に取り付けるだけで、リングホックがカシメられます。 | |||
| プライヤー・パンチへの取り付けも簡単です。 | |||
| コマ交換に便利な抜き棒付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2093ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MY-1 13/15mm リングホックプライヤーセット |
| EA576MY-6 [EA576MY-1用] 交換コマ(13mm) |
| EA576MY-7 [EA576MY-1用] 交換コマ(15mm) |
ウェブカタログ画像
拡大
