品番 : EA576SE-14
品名 : 12.7mm ハトメ用ダイス
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ハトメ用ダイス12.7mm用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 13:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA576SE-0 7mm ハトメ用ダイス |
EA576SE-1 10mm ハトメ用ダイス |
EA576SE-3 12mm ハトメ用ダイス |
EA576SE-4 14mm ハトメ用ダイス |
EA576SE-5 16mm ハトメ用ダイス |
EA576SE-12 9.5mm ハトメ用ダイス |
EA576SE-14 12.7mm ハトメ用ダイス |
拡大
※品番によってサイズが異なります。