品番 : EA577LA-300
品名 : 300mm エンドカッティングニッパー
通常品より25%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 9911300 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.8mm 硬線:φ2.0mm |
全長 | 300mm |
| ヘッド幅 | 25mm | 刃長 | 25mm |
| 重量 | 537g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約61HRC |
| 材質 | 特殊工具鋼 | ||
| てこの原理で少ない力で高い切断能力を発揮します。 | |||
| スリムな形状で奥深い場所にあるワイヤーでも素早く簡単にねじり、切断することができます。 | |||
| ロールから結束線を使って、鋼強化コンクリートを固定します。 1回の操作でワイヤーをねじって切断します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA577LA-250 250mm エンドカッティングニッパー |
| EA577LA-300 300mm エンドカッティングニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
