品番 : EA579AG-11
品名 : 100x180mm パテベラ(くし目型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #61319 |
---|---|---|---|
商品名 | クシ目ゴテF-1型 | 全長 | 180mm |
刃幅 | 100mm | 材質 | 刃:鉄 柄:ポリプロピレン |
重量 | 50g | ||
くし目型 | |||
壁・床材用 | |||
接着剤の均一塗布が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 01:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA579AG-12 150x130mm パテベラ(くし目型) |
EA579AG-11 100x180mm パテベラ(くし目型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)