品番 : EA579AJ-31
品名 : 20x105mm パテベラ(プラスチック製)
仕様
| 材質 | プラスチック(ポリアセタール) | 用途 | 建築・工業用の下地に最適 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 105mm | 刃幅 | 20mm |
| 刃厚 | 0.8mm(±0.1mm) | ||
| 耐水性に優れたプラスチック製パテベラです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/11/11 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AJ-31 20x105mm パテベラ(プラスチック製) |
| EA579AJ-32 30x120mm パテベラ(プラスチック製) |
| EA579AJ-33 40x170mm パテベラ(プラスチック製) |
| EA579AJ-34 66x220mm パテベラ(プラスチック製) |
| EA579AJ-31AA 25x110mm パテベラ(プラスチック製) |
