品番 : EA579AM-2
品名 : 250mm パテナイフ(軟・ステンレス線)
仕様
メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 171755 |
---|---|---|---|
刃材質 | ステンレス | ||
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。 | |||
全長 | 149mm | 刃幅 | 250mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 10:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0125ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA579AM-1 150mm パテナイフ(軟・ステンレス線) |
EA579AM-2 250mm パテナイフ(軟・ステンレス線) |
拡大