品番 : EA579AN-15
品名 : 254x197mm パテナイフ(軟/ステンレス)
窓枠のペンキ塗りの養生としても使用できます
仕様
| 全長 | 197mm | 刃幅 | 254mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 腰の硬さ | 軟 |
| 刃厚 | 約0.8mm | 穴径 | 約9.2mm |
| 重量 | 141g | ||
| 超耐久性 | |||
| 簡単に掃除できるので便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/23 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AN-14 152x203mm パテナイフ(軟/ステンレス) |
| EA579AN-15 254x197mm パテナイフ(軟/ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
